text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Aluminium Anodized P60 M12X40

Specifiche

Diametro M12
Lunghezza 40 mm
marca Fabory
Class P60
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Aluminium
Thread direction Right
Surface treatment Anodized
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 16
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M12
k 7.5
L (mm) 40
P 1.75
s 19

Standard

ISO 4017
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
NEN 1568

Numeri di articolo

Numero articolo 45210.120.040
EAN 8715494510387
UBB 500621780047
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.