Nedtrain Oud
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
Bullone e viti a testa esagonale
45210
45210.100.035
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
Hexagon head screw DIN 933 Aluminium Anodized P60 M10X35
Aggiungi come preferito
Non più disponibile
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
P60
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Aluminium
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M10
Lunghezza
35 mm
Class
P60
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Aluminium
Thread direction
Right
Surface treatment
Anodized
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
35
P
1.5
s
17
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
933
NF
E25-114
NEN
1568
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
Numeri di articolo
Numero articolo
45210.100.035
EAN
8715492837257
UBB
950351732363