Nedtrain Oud
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
Bullone e viti a testa esagonale
56100
56100.060.040
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
Hexagon head screw DIN ≈933 Plastic Polyamide (nylon) 6.6 M6X40
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
6.6
Color title
White
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Plastic
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 50
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M6
Lunghezza
40 mm
Class
6.6
Color title
White
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Plastic
Material technical
Polyamide (nylon)
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M6
k
4
L (mm)
40
P
1
s
10
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
≈933
NF
≈E25-114
ISO
≈4017
NEN
≈1568
ASME
≈B18.2.3.1M
Numeri di articolo
Numero articolo
56100.060.040
EAN
8715492860552
UBB
950351895053