Nedtrain Oud
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
Bullone e viti a testa esagonale
56100
56100.050.030
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
Hexagon head screw DIN ≈933 Plastic Polyamide (nylon) 6.6 M5X30
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
6.6
Color title
White
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Plastic
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M5
Lunghezza
30 mm
Class
6.6
Color title
White
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Plastic
Material technical
Polyamide (nylon)
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M5
k
3.5
L (mm)
30
P
0.8
s
8
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
≈B18.2.3.1M
ISO
≈4017
NEN
≈1568
NF
≈E25-114
DIN
≈933
Numeri di articolo
Numero articolo
56100.050.030
EAN
8715492860453
UBB
950351894221
UNSPSC
31161620
Scarica modello CAD