Nedtrain Oud
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
Bullone e viti a testa esagonale
46210
46210.063.040
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
Hexagon head screw BSW BS ≈1083 Brass Cu2 1/4X1.5/8
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Brass
Material technical
Cu2
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 50
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
1/4 Inch
Lunghezza
40 mm
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Brass
Material technical
Cu2
Thread direction
Right
Thread
British Standard Whitworth
Threads per inch
20
Info
Whitworth thread (BSW/BSF) is not internationally recommended. It is advised to use metric (M/MF/MEF) or unified threads (UNC/UNF).
Depending on availability the dimensions may deviate.
Dimensioni
A
0.445
F
0.176
L (mm)
40
Scarica PDF
Stampa
Standard
BS
≈1083
Numeri di articolo
Numero articolo
46210.063.040
EAN
8715492841964
UBB
950351750829