text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head cap screw UNF ASME B18.2.1 Steel SAE J429 Zinc plated yellow passivated Gr.8 1/4-28X5/8 ft

Specifiche

Diametro 1/4 Inch
Lunghezza 5/8 Inch
Class Gr.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Material technical SAE J429
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated yellow passivated
Thread Unified National Fine
Threads per inch 28
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement
  • ft = fully threaded

Dimensioni

F 0.4375
H 0.15625
LT (min.): L6 Inch 1
LT (min.): L≤6 Inch 0.75

Standard

ASME B18.2.1
BS ≈1768

Numeri di articolo

Numero articolo U04360.025.0062
EAN 8717077353510
UBB 500620863224
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.