Bullone e viti a testa esagonale
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
Bullone e viti a testa esagonale
U01062
U01062.043.0500
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
Hexagon head cap screw UNF ASME B18.2.1 Steel SAE J429 Zinc plated Gr.5 7/16-20X5 Inch
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
Gr.5
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Material technical
SAE J429
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 10
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
7/16 Inch
Lunghezza
5 Inch
Class
Gr.5
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Material technical
SAE J429
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Unified National Fine
Threads per inch
20
Info
ft = fully threaded
Dimensioni
F
0.625
H
0.28125
LT (min.): L
6 Inch
1.375
LT (min.): L≤6 Inch
1.125
Scarica PDF
Stampa
Standard
BS
≈1768
ASME
B18.2.1
Numeri di articolo
Numero articolo
U01062.043.0500
EAN
8717077339248
UBB
500620727023
UNSPSC
31161620