Bullone e viti a testa esagonale
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
Bullone e viti a testa esagonale
U04160
U04160.043.0550
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
Hexagon head cap screw UNF ASME B18.2.1 Steel SAE J429 Plain Gr.8 7/16-20X5.1/2
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
Gr.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Material technical
SAE J429
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 10
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
7/16 Inch
Lunghezza
5.1/2 Inch
Class
Gr.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Material technical
SAE J429
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Unified National Fine
Threads per inch
20
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement
ft = fully threaded
Dimensioni
F
0.625
H
0.28125
LT (min.): L
6 Inch
1.375
LT (min.): L≤6 Inch
1.125
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
B18.2.1
BS
≈1768
Numeri di articolo
Numero articolo
U04160.043.0550
EAN
8717077351332
UBB
500620845098