Grainger
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
Bullone e viti a testa esagonale
U55010
U55010.025.0350
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
Hexagon head cap screw UNC fully threaded ASME B18.2.1 Stainless steel ASTM F593 316 CW1 / CW2 1/4-20X3.1/2
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
CW1 / CW2
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Material technical
ASTM F593 316
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
1/4 Inch
Lunghezza
3.1/2 Inch
Class
CW1 / CW2
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Material technical
ASTM F593 316
Thread direction
Right
Thread
Unified National Coarse
Dimensioni
F
0.4375
H
0.15625
TPI
20
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
B18.2.1
Numeri di articolo
Numero articolo
U55010.025.0350
EAN
8715492850959
UBB
500625997613
UNSPSC
31162400