Bullone e viti a testa esagonale
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
Bullone e viti a testa esagonale
U04114
U04114.037.0225
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
Hexagon head cap screw UNC fully threaded ASME B18.2.1 Carbon steel SAE J429 Zinc plated yellow passivated Gr.8 3/8-16X2.1/4
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
Gr.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Carbon steel
Material technical
SAE J429
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
3/8 Inch
Lunghezza
2.1/4 Inch
Class
Gr.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Carbon steel
Material technical
SAE J429
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated yellow passivated
Thread
Unified National Coarse
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Dimensioni
F
0.5625
H
0.234375
TPI
16
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
B18.2.1
Numeri di articolo
Numero articolo
U04114.037.0225
EAN
8715492841582
UBB
500625969992
UNSPSC
31162400