Bullone e viti a testa esagonale
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
Bullone e viti a testa esagonale
U04100
U04100.025.0175
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
Hexagon head cap screw UNC ASME B18.2.1 Steel SAE J429 Plain Gr.8 1/4-20X1.3/4
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
Gr.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Material technical
SAE J429
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
1/4 Inch
Lunghezza
1.3/4 Inch
Class
Gr.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Material technical
SAE J429
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Unified National Coarse
Threads per inch
20
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement
ft = fully threaded
Dimensioni
F
0.4375
H
0.15625
LT (min.): L
6 Inch
1
LT (min.): L≤6 Inch
0.75
Scarica PDF
Stampa
Standard
BS
≈1768
ASME
B18.2.1
Numeri di articolo
Numero articolo
U04100.025.0175
EAN
8717077343931
UBB
500620770999