Bullone e viti a testa esagonale
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
Bullone e viti a testa esagonale
U08200
U08200.075.0500
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
Hexagon head cap screw UNC ASME B18.2.1 Steel SAE J429 Plain Gr.2 3/4-10X5 Inch
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
Gr.2
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Material technical
SAE J429
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
3/4 Inch
Lunghezza
5 Inch
Class
Gr.2
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Material technical
SAE J429
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Unified National Coarse
Threads per inch
10
Info
ft = fully threaded
Dimensioni
F
1.125
H
0.46875
LT (min.): L
6 Inch
2
LT (min.): L≤6 Inch
1.75
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
B18.2.1
BS
≈1768
Numeri di articolo
Numero articolo
U08200.075.0500
EAN
8717077377363
UBB
500621072924
UNSPSC
31161620