Bullone e viti a testa esagonale
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
Bullone e viti a testa esagonale
08200
08200.240.100
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
Hexagon head bolt with hexagon nut DIN 601/555 Steel Zinc plated 4.8 M24X100
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
4.6
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 10
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M24
Lunghezza
100 mm
Class
4.6
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Info
The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
60
b (min.): L
200mm
73
b (min.): L≤125mm
54
d-D
M24
k
15
L (mm)
100
m
19
P
3
s
36
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
E25-115-1/E25-402
ISO
≈4016/4033
DIN
601/555
NEN
102/697
Numeri di articolo
Numero articolo
08200.240.100
EAN
8715492552808
UBB
950351103524