Bullone e viti a testa esagonale
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
Bullone e viti a testa esagonale
08200
08200.200.070
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
Hexagon head bolt with hexagon nut DIN 601/555 Steel Zinc plated 4.8 M20X70
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
4.6
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 25
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M20
Lunghezza
70 mm
Class
4.6
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Info
The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
52
b (min.): L
200mm
65
b (min.): L≤125mm
46
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
70
m
16
P
2.5
s
30
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
E25-115-1/E25-402
NEN
102/697
DIN
601/555
ISO
≈4016/4033
Numeri di articolo
Numero articolo
08200.200.070
EAN
8715492552464
UBB
950351100975