Prodotti
Menu
Fissaggio
Bulloni
Chiavi e viti di arresto
Dadi
Viti
Barre filettate e tiranteria
Rondelle e guarnizioni
Prodotti di ancoraggio
Perni e chiavi
Rivetti
Riparazione e inserti filettatura
Prodotti gancio e occhiello
Parti di ingegneria e parti macchina
Assortimento kit di fissaggio e sistemi di stoccaggio
Hardware e sistemi
Sistemi e dispositivi di fissaggio mobili e sicurezza
Distanziali e spaziatori
Pezzi meccanici
Outlet
Strumenti e MRO
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
Bullone e viti a testa esagonale
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
08200
08200.160.035
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
Hexagon head bolt with hexagon nut DIN 601/555 Steel Zinc plated 4.8 M16X35
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
4.6
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 50
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M16
Lunghezza
35 mm
Class
4.6
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Info
The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
k
10
L (mm)
35
m
13
P
2
s
24
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
≈4016/4033
NF
E25-115-1/E25-402
DIN
601/555
NEN
102/697
Numeri di articolo
Numero articolo
08200.160.035
EAN
8715492552013
UBB
950351097684
UNSPSC
31161620
Scarica modello CAD