Bullone e viti a testa esagonale
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
Bullone e viti a testa esagonale
08200
08200.120.040
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
Hexagon head bolt with hexagon nut DIN 601/555 Steel Zinc plated 4.8 M12X40
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
4.6
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M12
Lunghezza
40 mm
Class
4.6
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Info
The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
36
b (min.): L
200mm
49
b (min.): L≤125mm
30
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
40
m
10
P
1.75
s
19
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
≈4016/4033
NEN
102/697
NF
E25-115-1/E25-402
DIN
601/555
Numeri di articolo
Numero articolo
08200.120.040
EAN
8715492551559
UBB
950351093626
UNSPSC
31161620
Scarica modello CAD