Nedtrain Oud
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
Bullone e viti a testa esagonale
01240
01240.160.140
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
Hexagon head bolt MF ISO 8765 Steel Zinc plated yellow passivated 8.8 M16X1,50X140
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 25
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M16
Lunghezza
140 mm
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated yellow passivated
Thread
Metric fine thread
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
k
10
L (mm)
140
P
1.5
s
24
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
E25-152
DIN
960
ISO
8765
NEN
1555
Numeri di articolo
Numero articolo
01240.160.140
EAN
8715492039446
UBB
952351012929