Bullone e viti a testa esagonale
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
Bullone e viti a testa esagonale
04162
04162.120.065
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
Hexagon head bolt MF DIN 960 Steel Zinc plated 10.9 M12X1,50X65
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
10.9
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M12
Lunghezza
65 mm
Class
10.9
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric fine thread
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
36
b (min.): L
200mm
49
b (min.): L≤125mm
30
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
65
P
1.5
s
19
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
8765
NEN
1555
NF
E25-152
DIN
960
Numeri di articolo
Numero articolo
04162.120.065
EAN
8717077212374
UBB
500648165024
UNSPSC
31161620
Scarica modello CAD