Bullone e viti a testa esagonale
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
Bullone e viti a testa esagonale
04160
04160.160.090
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
Hexagon head bolt MF DIN 960 Steel Plain 10.9 M16X1,50X90
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
10.9
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 25
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M16
Lunghezza
90 mm
Class
10.9
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric fine thread
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
k
10
L (mm)
90
P
1.5
s
24
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
960
ISO
8765
NF
E25-152
NEN
1555
Numeri di articolo
Numero articolo
04160.160.090
EAN
8715492120939
UBB
950351334954