HERBO BVBA
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
Bullone e viti a testa esagonale
01061
01061.180.080
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
Hexagon head bolt MEF DIN 960 Steel Plain 8.8 M18X1,50X80
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 25
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M18
Lunghezza
80 mm
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric extra fine thread
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
48
b (min.): L
200mm
61
b (min.): L≤125mm
42
d-D
M18
k
11.5
L (mm)
80
P
1.5
s
27
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
8765
NF
E25-152
NEN
1555
DIN
960
Numeri di articolo
Numero articolo
01061.180.080
EAN
8715492020857
UBB
950351132812