Nedtrain Oud
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
Bullone e viti a testa esagonale
01220
01220.200.070
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
Hexagon head bolt ISO 4014 Steel Zinc plated yellow passivated 8.8 M20X70
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 25
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M20
Lunghezza
70 mm
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated yellow passivated
Thread
Metric thread
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
52
b (min.): L
200mm
65
b (min.): L≤125mm
46
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
70
P
2.5
s
30
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
1555
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
DIN
931
Numeri di articolo
Numero articolo
01220.200.070
EAN
8715492034533
UBB
950351171679