Algemeen Allen
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
Bullone e viti a testa esagonale
01200
01200.080.080
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
Hexagon head bolt ISO 4014 Steel Zinc plated 8.8 M8X80
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M8
Lunghezza
80 mm
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
28
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
80
P
1.25
s
13
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
931
NF
E25-112
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
Numeri di articolo
Numero articolo
01200.080.080
EAN
8715492025296
UBB
950351144791
UNSPSC
31161620
Scarica modello CAD