Diverse
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
Bullone e viti a testa esagonale
01200
01200.050.085
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
Hexagon head bolt ISO 4014 Steel Zinc plated 8.8 M5X85
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M5
Lunghezza
85 mm
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
22
b (min.): L≤125mm
16
d-D
M5
k
3.5
L (mm)
85
P
0.8
s
8
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
E25-112
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
NEN
1555
Numeri di articolo
Numero articolo
01200.050.085
EAN
8717077049352
UBB
500644997057
UNSPSC
31161620
Scarica modello CAD