Bullone e viti a testa esagonale
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
Bullone e viti a testa esagonale
01200
01200.270.110
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
Hexagon head bolt ISO 4014 Steel Zinc plated 8.8 M27X110
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 10
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M27
Lunghezza
110 mm
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
66
b (min.): L
200mm
79
b (min.): L≤125mm
60
d-D
M27
k
17
L (mm)
110
P
3
s
41
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
1555
ISO
4014
NF
E25-112
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
Numeri di articolo
Numero articolo
01200.270.110
EAN
8715492027863
UBB
950351161696