Bullone e viti a testa esagonale
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
Bullone e viti a testa esagonale
01200
01200.240.160
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
Hexagon head bolt ISO 4014 Steel Zinc plated 8.8 M24X160
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 10
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M24
Lunghezza
160 mm
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
60
b (min.): L
200mm
73
b (min.): L≤125mm
54
d-D
M24
k
15
L (mm)
160
P
3
s
36
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
ISO
4014
NEN
1555
DIN
931
Numeri di articolo
Numero articolo
01200.240.160
EAN
8715492027672
UBB
950351905373