Bolts
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
Bullone e viti a testa esagonale
53511
53511.100.045
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
Hexagon head bolt ISO 4014 Stainless steel A4 80 M10X45
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
80
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M10
Lunghezza
45 mm
Class
80
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread
Metric thread
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L
200mm
45
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
45
P
1.5
s
16
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
931
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
NF
E25-112
Numeri di articolo
Numero articolo
53511.100.045
EAN
8715492955746
UBB
500697370830