Nedtrain Oud
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
Bullone e viti a testa esagonale
01226
01226.240.160
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
Hexagon head bolt DIN 931 Steel Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc 8.8 M24X160
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 10
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M24
Lunghezza
160 mm
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc
Thread
Metric thread
Info
A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
60
b (min.): L
200mm
73
b (min.): L≤125mm
54
d-D
M24
k
15
L (mm)
160
P
3
s
36
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
931
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
NF
E25-112
Numeri di articolo
Numero articolo
01226.240.160
EAN
8715494288149
UBB
500571907335
UNSPSC
31161620
Scarica modello CAD