text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt DIN 931 Steel Plain 8.8 M8X65


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M8
Lunghezza 65 mm
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 29.8
Codice merceologico

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 28
b (min.): L≤125mm 22
d-D M8
k 5.3
L (mm) 65
P 1.25
s 13

Standard

DIN 931
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NEN 1555

Numeri di articolo

Numero articolo 01000.080.065
EAN 8715492007421
UBB 950351004292
UNSPSC 31161620
Nato Stock Number 5305-12-124-0473

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.