text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt DIN 931 Steel Plain 8.8 M56X400

Specifiche

Diametro M56
Lunghezza 400 mm
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 124
b (min.): L200mm 137
d-D M56
k 35
L (mm) 400
P 5.5
s 85

Standard

ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
NEN 1555
DIN 931
ISO 4014

Numeri di articolo

Numero articolo 01000.560.400
EAN 8715492012555
UBB 950351037532
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.