text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt DIN 931 Steel Plain 8.8 M52X320

Specifiche

Diametro M52
Lunghezza 320 mm
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 116
b (min.): L200mm 119
d-D M52
k 33
L (mm) 320
P 5
s 80

Standard

ASME B18.2.3.1M
NEN 1555
NF E25-112
DIN 931
ISO 4014

Numeri di articolo

Numero articolo 01000.520.320
EAN 8715492012395
UBB 950351036476
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.