Bullone e viti a testa esagonale
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
Bullone e viti a testa esagonale
01000
01000.040.065
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
Hexagon head bolt DIN 931 Steel Plain 8.8 M4X65
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M4
Lunghezza
65 mm
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Dimensioni
b (min.): L≤125mm
14
d-D
M4
k
2.8
L (mm)
65
P
0.7
s
7
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
DIN
931
NF
E25-112
Numeri di articolo
Numero articolo
01000.040.065
EAN
8717077046818
UBB
500644971623