text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt DIN 931 Steel Plain 8.8 M48X240


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro M48
Lunghezza 240 mm
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 4290
Codice merceologico

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 108
b (min.): L200mm 121
b (min.): L≤125mm 102
d-D M48
k 30
L (mm) 240
P 5
s 75

Standard

ISO 4014
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
NEN 1555
DIN 931

Numeri di articolo

Numero articolo 01000.480.240
EAN 8715492012173
UBB 950351035486
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.