text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt DIN 931 Steel Plain 8.8 M48X220


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro M48
Lunghezza 220 mm
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 4005
Codice merceologico

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 108
b (min.): L200mm 121
b (min.): L≤125mm 102
d-D M48
k 30
L (mm) 220
P 5
s 75

Standard

NF E25-112
NEN 1555
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014

Numeri di articolo

Numero articolo 01000.480.220
EAN 8715492012166
UBB 952351210929
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.