text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt DIN 931 Steel Plain 8.8 M45X220


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro M45
Lunghezza 220 mm
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 3470
Codice merceologico

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 102
b (min.): L>200mm 115
b (min.): L≤125mm 96
d-D M45
k 28
L (mm) 220
P 4.5
s 70

Standard

ISO 4014
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
NEN 1555

Numeri di articolo

Numero articolo 01000.450.220
EAN 8715492011916
UBB 952351316874
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.