text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt DIN 931 Steel Plain 8.8 M42X480

Specifiche

Diametro M42
Lunghezza 480 mm
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 96
b (min.): L200mm 109
b (min.): L≤125mm 90
d-D M42
k 26
L (mm) 480
P 4.5
s 65

Standard

ISO 4014
NEN 1555
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112

Numeri di articolo

Numero articolo 01000.420.480
EAN 8715492011824
UBB 952351966645
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.