Bullone e viti a testa esagonale
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
01000
01000.420.140
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
Hexagon head bolt DIN 931 Steel Plain 8.8 M42X140
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca
Fabory
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
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
M42
Lunghezza
140 mm
marca
Fabory
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
2090
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
96
b (min.): L
200mm
109
b (min.): L≤125mm
90
d-D
M42
k
26
L (mm)
140
P
4.5
s
65
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
DIN
931
NEN
1555
Numeri di articolo
Numero articolo
01000.420.140
EAN
8715492011619
UBB
950351032665
UNSPSC
31161620