Bullone e viti a testa esagonale
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
01000
01000.360.310
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
Hexagon head bolt DIN 931 Steel Plain 8.8 M36X310
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca
Fabory
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M36
Lunghezza
310 mm
marca
Fabory
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
2830
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
84
b (min.): L>200mm
97
b (min.): L≤125mm
78
d-D
M36
k
22.5
L (mm)
310
P
4
s
55
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
931
NEN
1555
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
Numeri di articolo
Numero articolo
01000.360.310
EAN
8717077006980
UBB
500644584384
UNSPSC
31161620
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD