Bullone e viti a testa esagonale
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
01000
01000.360.100
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
Hexagon head bolt DIN 931 Steel Plain 8.8 M36X100
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca
Fabory
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 5
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M36
Lunghezza
100 mm
marca
Fabory
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
1170
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
84
b (min.): L
200mm
97
b (min.): L≤125mm
78
d-D
M36
k
22.5
L (mm)
100
P
4
s
55
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
DIN
931
NEN
1555
NF
E25-112
Numeri di articolo
Numero articolo
01000.360.100
EAN
8715494501699
UBB
500621727675
UNSPSC
31161620