text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt DIN 931 Steel Plain 8.8 M33X340

Specifiche

Diametro M33
Lunghezza 340 mm
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 78
b (min.): L200mm 91
b (min.): L≤125mm 72
d-D M33
k 21
L (mm) 340
P 3.5
s 50

Standard

NF E25-112
DIN 931
NEN 1555
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014

Numeri di articolo

Numero articolo 01000.330.340
EAN 8715492010964
UBB 950351028473
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.