text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt DIN 931 Steel Plain 8.8 M30X310


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro M30
Lunghezza 310 mm
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 1915
Codice merceologico

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 72
b (min.): L>200mm 85
b (min.): L≤125mm 66
d-D M30
k 18.7
L (mm) 310
P 3.5
s 46

Standard

DIN 931
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
NEN 1555
NF E25-112

Numeri di articolo

Numero articolo 01000.300.310
EAN 8717077006799
UBB 500644582487
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.