text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt DIN 931 Steel Plain 8.8 M22X80


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro M22
Lunghezza 80 mm
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 312
Codice merceologico

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 56
b (min.): L>200mm 69
b (min.): L≤125mm 50
d-D M22
k 14
L (mm) 80
P 2.5
s 32

Standard

ISO 4014
DIN 931
NEN 1555
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M

Numeri di articolo

Numero articolo 01000.220.080
EAN 8715492009524
UBB 950351018078
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.