text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt DIN 931 Steel Plain 8.8 M16X80


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro M16
Lunghezza 80 mm
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 147.8
Codice merceologico

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
k 10
L (mm) 80
P 2
s 24

Standard

DIN 931
NEN 1555
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112

Numeri di articolo

Numero articolo 01000.160.080
EAN 8715492008558
UBB 950351011875
UNSPSC 31161620
Nato Stock Number 5305-12-124-3687

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.