text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt DIN 931 Steel Plain 8.8 M16X430


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Diametro M16
Lunghezza 430 mm
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 706
Codice merceologico

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L>200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
k 10
L (mm) 430
P 2
s 24

Standard

DIN 931
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NEN 1555
NF E25-112

Numeri di articolo

Numero articolo 01000.160.430
EAN 8717077006102
UBB 500644575549
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.