text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt DIN 931 Steel Plain 8.8 M14X310


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro M14
Lunghezza 310 mm
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 372
Codice merceologico

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 40
b (min.): L>200mm 53
b (min.): L≤125mm 34
d-D M14
k 8.8
L (mm) 310
P 2
s 22

Standard

NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
ISO 4014
NEN 1555

Numeri di articolo

Numero articolo 01000.140.310
EAN 8717077005983
UBB 500644574302
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.