Bullone e viti a testa esagonale
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
04108
04108.240.080
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
Hexagon head bolt DIN 931 Steel Plain 12.9 M24X80
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca
Fabory
Class
12.9
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 25
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M24
Lunghezza
80 mm
marca
Fabory
Class
12.9
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
392
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
60
b (min.): L
200mm
73
b (min.): L≤125mm
54
d-D
M24
k
15
L (mm)
80
P
3
s
36
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
931
NEN
1555
NF
E25-112
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
Numeri di articolo
Numero articolo
04108.240.080
EAN
8715493850026
UBB
955351412205
UNSPSC
31161620