Bullone e viti a testa esagonale
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
04108
04108.160.130
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
Hexagon head bolt DIN 931 Steel Plain 12.9 M16X130
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca
Fabory
Class
12.9
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 25
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M16
Lunghezza
130 mm
marca
Fabory
Class
12.9
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
232
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
k
10
L (mm)
130
P
2
s
24
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
1555
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
NF
E25-112
Numeri di articolo
Numero articolo
04108.160.130
EAN
8715493849921
UBB
955351411215
UNSPSC
31161620