Bullone e viti a testa esagonale
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
Bullone e viti a testa esagonale
04108
04108.140.060
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
Hexagon head bolt DIN 931 Steel Plain 12.9 M14X60
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
12.9
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 50
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M14
Lunghezza
60 mm
Class
12.9
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
40
b (min.): L
200mm
53
b (min.): L≤125mm
34
d-D
M14
k
8.8
L (mm)
60
P
2
s
22
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
NF
E25-112
NEN
1555
Numeri di articolo
Numero articolo
04108.140.060
EAN
8715493849792
UBB
955351409904