text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt DIN 931 Steel Plain 12.9 M12X100


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 12.9
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro M12
Lunghezza 100 mm
marca Fabory
Class 12.9
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 101
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Codice merceologico

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
k 7.5
L (mm) 100
P 1.75
s 19

Standard

NEN 1555
DIN 931
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112

Numeri di articolo

Numero articolo 04108.120.100
EAN 8715493849754
UBB 955351409581
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.