Bullone e viti a testa esagonale
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
Bullone e viti a testa esagonale
04100
04100.390.170
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
Hexagon head bolt DIN 931 Steel Plain 10.9 M39X170
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
10.9
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M39
Lunghezza
170 mm
Class
10.9
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
90
b (min.): L
200mm
103
b (min.): L≤125mm
84
d-D
M39
k
25
L (mm)
170
P
4
s
60
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
4014
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
DIN
931
Numeri di articolo
Numero articolo
04100.390.170
EAN
8717077017436
UBB
500644685447
UNSPSC
31161620
Scarica modello CAD