Bullone e viti a testa esagonale
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
04100
04100.360.120
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
Hexagon head bolt DIN 931 Steel Plain 10.9 M36X120
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca
Fabory
Class
10.9
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 5
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M36
Lunghezza
120 mm
marca
Fabory
Class
10.9
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
1314
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
84
b (min.): L
200mm
97
b (min.): L≤125mm
78
d-D
M36
k
22.5
L (mm)
120
P
4
s
55
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
4014
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
DIN
931
Numeri di articolo
Numero articolo
04100.360.120
EAN
8715492116314
UBB
950351961871
UNSPSC
31161620